曜日別特売

ねじ式クランプ

ねじ式クランプ - イーグルクランプねじ式クランプ - イーグルクランプ

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース質量(kg)4.8寸法L(mm)99寸法H(mm)181クランプ範囲(mm)3~25寸法F(mm)36寸法D(mm)Φ42寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)70寸法O(mm)Φ30寸法I(mm)93寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法Q(mm)Φ22最大使用荷重(kg)1600適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等寸法JI(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851528SAS-1.616003~25
69,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする