曜日別特売

ねじ式クランプ

ねじ式クランプ - イーグルクランプねじ式クランプ - イーグルクランプねじ式クランプ - イーグルクランプ

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ

用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851537SBB-5(10-40)510~40
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09851546SBB-5(40-80)540~80
204,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする