イーグルクランプ
ねじ式クランプ
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途
縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ
質量(kg)
24.5
寸法L(mm)
282.5
寸法H(mm)
285
使用荷重(kg)
(最小~最大)1000~5000
寸法A(mm)
91
寸法F(mm)
115
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
83
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
92
寸法W(mm)
107
寸法I(mm)
40
寸法G(mm)
87
寸法R(mm)
57.5
適合部材
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09851564
SBC-5
5
20~80
¥
219,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300