曜日別特売

ショートニングブロック

ショートニングブロック - イーグルクランプショートニングブロック - イーグルクランプ
種類その他金具内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
破断荷重(kN)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851573SBD-100.752(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)124(最小)10
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851582SBD-131.633(EAGLE W.L.(t))、4.2(JIS)208(最小)13
21,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
09851598SBD-163.155(EAGLE W.L.(t))、6.5(JIS)314(最小)16
34,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
09851607SBD-60.220.5(EAGLE W.L.(t))、0.9(JIS)43.9(最小)6
8,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
09851616SBD-80.411(EAGLE W.L.(t))、1.5(JIS)78.5(最小)8
9,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする