ねじ式クランプ

ねじ式クランプ イーグルクランプ ねじ式クランプ イーグルクランプ ねじ式クランプ イーグルクランプ

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ

用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 寸法P(mm)150 寸法O(mm)Φ27.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09851625 SBN-300 0.3 1~25
44,000
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09851634 SBN-500 0.5 1~25
46,700
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
09851643 SBN-800 0.8 25~50
62,200
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする