クランプ取付用チェーン

クランプ取付用チェーン - イーグルクランプクランプ取付用チェーン - イーグルクランプクランプ取付用チェーン - イーグルクランプクランプ取付用チェーン - イーグルクランプクランプ取付用チェーン - イーグルクランプ
タイプ上部吊環間接式内容量1個
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
使用荷重(t)
質量(kg)
チェーン長(m)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851668SCC-D-1.0 1.5M613.261.51.71
46,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851677SCC-D-1.0 1M612.4611.24
42,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851686SCC-D-2.0 1.5M825.741.51.77
59,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851695SCC-D-4.0 1.5M1049.61.51.84
79,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851704SCC-D-6.0 2.0M13620.2222.34
110,500
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851713SCC-S-0.5 0.5M60.510.50.73
22,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
09851722SCC-S-0.5 1M60.51.411.24
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851738SCC-S-1.0 1.5M8ミリ812.811.51.75
31,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
09851747SCC-S-1.0 1M8ミリ812.1111.27
28,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851756SCC-S-2.0 1.5M1024.851.51.82
44,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09851765SCC-S-3.0 1.5M CPZ1338.561.52.32
50,800
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする