曜日別特売

縦つりクランプ

縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851984SL-1(3-20)(最小~最大)200~10003~205.518124
90,500
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
09851993SL-1(3-30)(最小~最大)200~10003~30619035
103,000
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
返品不可
09852018SL-2(3-25)(最小~最大)400~20003~258.820530
123,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09852027SL-2(3-40)(最小~最大)400~20003~4012.125745
136,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09852036SL-3(3-30)(最小~最大)600~30003~3011.623035
134,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09852054SL-5(最小~最大)1000~50004~5019.828554
221,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09852063SL-500(最小~最大)100~5003~202.814823
66,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09852002SL-10(最小~最大)2000~10000-47.534053
258,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09852045SL-3(4-50)(最小~最大)600~3000-1628054
135,500
取扱い終了
09852072SL-7(最小~最大)1400~7000-32.830253
223,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする