曜日別特売

カプラー

カプラー - イーグルクランプカプラー - イーグルクランプ
種類その他金具内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
破断荷重(kN)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852282SLR-100.282.0(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)124(最小)10
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
09852298SLR-130.633.0(EAGLE W.L.(t))、4.2(JIS)208(最小)13
9,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
09852307SLR-161.135.0(EAGLE W.L.(t))、6.5(JIS)314(最小)16
16,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
09852316SLR-60.070.5(EAGLE W.L.(t))、0.9(JIS)43.9(最小)6
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
09852325SLR-80.161.0(EAGLE W.L.(t))、1.6(JIS)78.5(最小)8
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする