縦つりクランプ

縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ

大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852334SLT-13~207.4193(最小~最大)200~100025
128,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
09852343SLT-23~2512.1215(最小~最大)400~200030
159,500
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
09852352SLT-33~2516.1235(最小~最大)600~300030
185,400
取扱い終了
09852368SLT-55~4026.1278(最小~最大)1000~500045
257,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする