シートパイルクランプ

シートパイルクランプ - イーグルクランプシートパイルクランプ - イーグルクランプ

つり荷重による強力自動締め付け機構
つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない
鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構
立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き
高周波焼入れ済みの締め付け用カム
高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。

用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし使用荷重(kg)(最大)1000質量(kg)5.2寸法L(mm)192寸法H(mm)70寸法A(mm)32寸法F(mm)33寸法D(mm)Φ30寸法E(mm)97寸法B(mm)45寸法C(mm)85寸法I(mm)16寸法J(mm)30R寸法G(mm)165寸法K(mm)M42適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852377SP-1
75,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする