コンクリート吊クランプ

コンクリート吊クランプ - イーグルクランプコンクリート吊クランプ - イーグルクランプ

爪交換が可能で経済的!

用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852666UGHC-2000.2
98,300
91,980
101,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする