イーグルクランプ
コンクリート吊クランプ
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途
U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)
9.5
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
70
使用荷重(kg)
(最小~最大)20~200
寸法t(mm)
8
寸法F(mm)
54
寸法D(mm)
80~350
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
70
寸法I(mm)
150
寸法J(mm)
Φ11
寸法G(mm)
10
寸法K(mm)
30
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32
適合部材
歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
有効開口寸法A(mm)
500・600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09852675
UGM-200
0.2
¥
95,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください