形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ形鋼クランプ - イーグルクランプ

つり穴付きカムの軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー)
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)-適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852718VA-11
72,300
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09852727VA-22
82,400
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09852736VA-33
87,900
取扱い終了
09852745VA-5-
120,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする