イーグルクランプ
水平吊クランプ
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途
鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
116
寸法W2(mm)
28
適合部材
鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09852772
VAFS-1
1
5~30
¥
62,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09852788
VAFS-600
0.6
5~30
¥
57,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください