形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ

特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
つり荷の傾きに対応できる曲面カム
高周波焼入れ済みの特殊合金製カム
ロックスプリング付き
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ

用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法I(mm)18適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852806VAN-22
67,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09852797VAN-11
46,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする