穴吊用冶具

穴吊用冶具 - イーグルクランプ穴吊用冶具 - イーグルクランプ

鉄骨の建方にボルト穴が利用できる
鋼材に傷をつけない
つりピースの取り付け不要
斜めつり(引き起こし)ができる
梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具
取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単

用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ寸法D(mm)3寸法G(mm)15寸法I(mm)36寸法L(Φmm)16.5寸法M(mm)43寸法N(mm)31種類その他金具寸法F(mm)49.2寸法a(mm)12寸法P(mm)35寸法S(mm)64寸法K(mm)63寸法J(mm)54寸法t(mm)63ワイヤーロープ長さ(mm)400適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼寸法F'(mm)-適合ワイヤ径(Φmm)2.5寸法b(mm)13寸法d(mm)25寸法R(mm)24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
最大使用荷重(t)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853034VLGR2-17.878.589.3138.51.91616~40
105,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09853043VLGR2-1.510.885.599.3148.52.33181.59~50
107,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09853052VLGR2-210.885.599.3148.52.372029~50
109,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする