曜日別特売

縦つりクランプ

縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ

つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能

用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853226WOL-1(最小~最大)200~10003~25
98,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09853235WOL-2(最小~最大)400~20004~30
123,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09853244WOL-3(最小~最大)600~30006~36
162,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09853253WOL-350(最小~最大)70~3502~16
49,200
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
09853262WOL-500(最小~最大)100~5003~20
52,200
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする