曜日別特売

CD/DVD/Blu-ray ギフトケース

CD/DVD/Blu-ray ギフトケース - エレコム

記念の写真や動画をCD/DVD/Blu-rayでそのまま贈れる!CD/DVD/Blu-rayケースと郵送用封筒がセットになった、ペーパーギフトケース。

付属品封筒×2材質本体:紙、CDトレー:ポリスチレン質量(g)51 ※ケース1枚あたり外形寸法124×4×138対応メディアCD/DVD/Blu-ray収納枚数(枚)1入数2セット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09297173CCD-GFCD1アニマル
800
取扱い終了
09297182CCD-GFCD2ドッグ
800
取扱い終了
09297198CCD-GFCD3ジュエリー
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする