エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
CD/DVD/Blu-ray ギフトケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09297198
品番
CCD-GFCD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
記念の写真や動画をCD/DVD/Blu-rayでそのまま贈れる!CD/DVD/Blu-rayケースと郵送用封筒がセットになった、ペーパーギフトケース。
付属品
封筒×2
材質
本体:紙、CDトレー:ポリスチレン
質量(g)
51 ※ケース1枚あたり
外形寸法
124×4×138
対応メディア
CD/DVD/Blu-ray
色(本体)
ジュエリー
収納枚数(枚)
1
入数
2セット