RoHS対応マグネット付抜け止めタップ

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ - エレコム

RoHS対応製品。3P-2P変換アダプタ付。マグネット付3P抜け止めコンセント。4個口コンセント。

付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体・プラグ受け部分:ABSグレー規格EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ定格15A・125V・1500W外形寸法幅200.0mm×奥行45.0mm×高さ30.2mmプラグ3ピン・ストレートプラグ適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09302012T-ECOH3430NM3.0m
2,500
取扱い終了
代替品有
09302028T-ECOH3450NM5.0m
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09302012T-ECOH3430NM34692542T-ECOH3430NMT-ECOH3430NM 電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム 34692542電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
09302028T-ECOH3450NM34692551T-ECOH3450NMT-ECOH3450NM 電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム 34692551電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする