曜日別特売

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージ

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
097142851.2M×365×0.201.23650.20
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
097143031.2M×365×0.251.23650.25
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
097143281.2M×365×0.301.23650.30
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
159236471M×50×0.201500.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
159236561M×50×0.301500.3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする