シム&ゲージ
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.1
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
365
材質
真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714486
1.2M×365×1.50
1.50
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09714504
1.2M×365×2.00
2.00
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09714522
1.2M×365×2.50
2.50
オープン
取扱い終了
09714547
1.2M×365×3.00
3.00
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください