メイルコネクタ 30シリーズ

メイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエルメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエル
(2件のレビュー)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
適合チューブ外径T(Φinch)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930924730-3MC2-C31/8B249952810
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0930925630-3MC4-C31/8B2813952814
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0930926530-4MC2-C4-26911731010
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0930927430-4MC4-C4-301311731014
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0930928330-6MC2-C61/4B299141041210
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
0930929230-6MC4-C61/4B3313141041214
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
0930930830-6MC6-C61/4B3313141041217
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0930931730-6MC8-C61/4B3817141041222
3,440
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
0930932630-8MC2-C85/16B339181241714
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0930933530-8MC4-C85/16B3613181261714
1,890
1,888
2,077(税込)
当日出荷
0930934430-8MC6-C85/16B3713181261717
2,090
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
0930935330-8MC8-C85/16B4117181261722
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0930936230-10MC2-C103/8B369211642217
2,990
2,988
3,287(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
0930937830-10MC4-C103/8B4013211662217
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0930938730-10MC6-C103/8B4013211682217
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0930939630-10MC8-C103/8B4317211682222
3,110
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
0930940530-12MC4-C12-4513251862619
3,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0930941430-12MC6-C12-4513251882619
2,630
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
0930942330-12MC8-C12-49172518102622
2,930
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
0930944830-12.7MC6-C-1/2B4513251862619
2,830
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
0930943230-12MC12-C12-52192518102627
3,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309353
2023-06-19
用途: industrial purpose
De Nora製造業

it is good, and authentic. seamless product. i recommended to use.

対象商品 : 09309283
2021-08-18
用途: PFAチューブ配管
卸売・小売業

納期も早く助かりました。
種類によって長納期があるので注意ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする