曜日別特売

貫通コネクタ 30シリーズ

貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル貫通コネクタ 30シリーズ - フロウエル
(2件のレビュー)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径T(Φmm)
適合チューブ外径T(Φinch)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930945730-3MCT2-C24995281031/8B1/8
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0930946630-3MCT4-C281395281431/8B1/4
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0930947530-4MCT2-C269117310104-1/8
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0930948430-4MCT4-C3013117310144-1/4
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0930949330-6MCT2-C29914104121061/4B1/8
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0930950230-6MCT4-C331314106121461/4B1/4
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0930951830-6MCT6-C331314104121761/4B3/8
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0930952730-6MCT8-C381714104122261/4B1/2
3,440
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0930953630-8MCT4-C361318126171485/16B1/4
1,890
1,888
2,077(税込)
当日出荷
0930954530-8MCT6-C371318126171785/16B3/8
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0930955430-8MCT8-C411718126172285/16B1/2
3,010
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0930956330-10MCT6-C4013211682217103/8B3/8
2,290
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
0930957230-10MCT8-C4317211682222103/8B1/2
3,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0930958830-12MCT8-C4917251810262212-1/2
2,930
2,598
2,858(税込)
当日出荷
0930959730-12MCT12-C5219251810262712-3/4
4,910
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0930960630-12.7MCT8-C49172518102622-1/2B1/2
3,120
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
0930961530-13MCT8-C4917251810262213-1/2
3,120
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309502
2024-08-16
用途: 実験

ボアードスルー構造のものが欲しかったので、気軽に入手できて助かりました。

対象商品 : 09309563
2024-02-14
用途: 機械組立

メーカーは直販しないし、数量が少数だと販売店もいい顔しないで困ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする