曜日別特売

異径ユニオンエルボ 30シリーズ

異径ユニオンエルボ 30シリーズ - フロウエル

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状異径ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
適合チューブ外径Tx(Φmm)
適合チューブ外径T(Φinch)
適合チューブ外径Tx(Φinch)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法D(mm)
寸法Dx(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0931033330-10RUE6-C1063/8B1/4B2623211416104221217
5,180
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
0931030630-6RUE3-C631/4B1/8B1714149105212810
2,690
取扱い終了
返品不可
0931031530-6RUE4-C641/4B-181614111073121010
2,790
取扱い終了
返品不可
0931032430-8RUE6-C865/16B1/4B2321181412104171214
5,800
取扱い終了
返品不可
0931034230-10RUE8-C1083/8B5/16B2826211816126221717
6,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする