CAINZ(カインズ)
マイクロファイバーバスマット
(1件のレビュー)
寸法(mm)
450×650
材質(裏地)
ポリエステル100%
使用場所
脱衣所
材質(表地)
ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342883
45×65 BE
ベージュ
オープン
取扱い終了
09342892
45×65 BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
09342908
45×65 OR
オレンジ
オープン
取扱い終了
09342917
45×65 YE
イエロー
オープン
取扱い終了
09342926
45×65 GN
グリーン
オープン
取扱い終了
09342935
45×65 BL
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください