CAINZ(カインズ)
CAINZ(カインズ)の バス用品
CAINZ(カインズ)の バスマット/スノコ
マイクロファイバーバスマット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09342935
品番
45×65 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×650
色
ブルー
材質(裏地)
ポリエステル100%
使用場所
脱衣所
材質(表地)
ポリエステル100%