修正テープ モノYS カラータイプ

修正テープ モノYS カラータイプ - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

オフィス文書の基本スタイルは「ヨコ書き」です。だから、オフィスで使う修正テープなら、「ヨコ引きタイプ」が断然、オススメ。「モノYS」は、ヨコ引きタイプのイメージを一新するスリムボディ。抜群のフィット感とペン感覚の持ちやすさで、もちまえの安定性はそのままに、細かい修正もお手のもの。MONOの高品質をベースに、ヨコ書き書類を確実・スムーズに「狙い消し」できます。
手ブレしにくく修正個所が狙いやすく、また、手の小さな女性やはじめての方でもペンのように自然にしっかりと握れます。
収納時のヘッドを保護し、テープのヘッド脱落を防ぎます。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10仕様使いきり・横引きタイプ、スライド式ヘッドカバー付、トレーサブルヘッド、巻き取りボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂質量(g)18エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)106×38×15色(本体)ブルーアズワン品番65-0384-68商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307323CT-YS5C40
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307323
2017-12-11
用途: 書き間違いの時

使いやすいし幅も丁度いいし持ちやすい。また買う予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする