応急パンク修理セットLP

応急パンク修理セットLP - マルニ(マルニ工業)応急パンク修理セットLP - マルニ(マルニ工業)応急パンク修理セットLP - マルニ(マルニ工業)応急パンク修理セットLP - マルニ(マルニ工業)
(2件のレビュー)

ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。

セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307777A-453
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307777
2022-11-27
用途: マルニの修理動画を見たけど
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

youtubeで修理動画を見たが、異物はそのまま、抜かないで直してた。
こちらの商品は、そう言う仕様なのかな?

対象商品 : 09307777
2019-01-06
用途: 乗用車の応急パンク修理に

スタッドレスタイヤに交換した翌朝、仕事に出かけようとすると、タイヤが潰れて走行不能になっておりました。スペアタイヤと交換しスタンドに修理依頼して、翌朝タイヤを取りに行くと、修理不能と言われ全てのタイヤとホイールの取替を勧められました。概算見積で20万円程かかるといわれ、修理方法を探すために、この応急パンク修理を購入、初めての試みですが、問題なく修理が完了し今日で25日間で200Km以上走っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする