曜日別特売
モノタロウ

コンベックス ロック・カバー付

コンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウコンベックス ロック・カバー付 - モノタロウ
(335件のレビュー)

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。

用途長さの測定に。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS/PVC仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット色(本体)黄色爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※ケース内に水分が入らないように保管してください。
全6種類を絞り込む
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529962382H46W216100
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
093077863H46W3.516135
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
093077955H46E5.519220
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
529962475.5H46X5.525278
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
093078047H46X7.525395
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5299625610H46X1025508
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:335
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 大きい製品を作る時
建設業・工事業

前に使っていたものが壊れたので購入しました。
メジャーは100均でも買えますが、これは価格が安いのに作りがしっかりしていてとても使いやすく重宝しています。

2025-10-19
用途: 設備作業
建設業・工事業

安価なコンベックスなので屋外の作業でも、ガンガン使えて大変重宝しています。最近、大手メーカーが左勝手のコンベックスを発売してますが、モノタロウさんも発売してもらえると助かります。

2026-01-20
用途: 社内消耗品

現状これに会社のコンベックスを切り替えようと検討中です。現場からの声もなかなか上々です

対象商品 : 09307804
2025-10-06
用途: 長さを知りたいとき
農・林・水産業

プライベートブランドですが流石のモノタロウ。それなりに使う人にはブランド品と品質変わりません。

対象商品 : 52996247
2025-09-27
用途: 電工作業
卸売・小売業

定規部分を黄色にしてくれると尚良いと思います。ストップ機能があるタイプも出してください。

対象商品 : 09307786
2025-10-15
用途: 日曜大工
製造業

ストラップを通している箇所が欠けてしまいました。フックに掛けて保管出来なくなり、持ち運びも不自由です。もう少し丈夫にしてください。

1が参考にしています
対象商品 : 52996247
2025-10-23
用途: 建築工事
建設業・工事業

安さにつられて4個購入。すぐによれて使い物にならなかった。たまたまハズレかな?思ったがもれなく全部だめでした。おまけにコンベックスで手を初めて切りました。

1が参考にしています
対象商品 : 52996247
2025-06-11
用途: DYIの作業
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、幅広タイプなので折れたり曲がることなく使い勝手がいいです。もっと早く購入すればよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする