200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダー

200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダー - マザーツール

200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。

付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル質量(g)約75電源(V)DC12(ACアダプター使用)方式(録画)H.264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30レンズ4.3mmピンホールタイプ記録媒体SDカード1~12GB速度(録画)最大30fps最大消費電力(W)約1.6解像度(録画)1280×720/640×480/320×240再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速使用環境温度(℃)-10~40視野角(水平)約58°撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC信号方式NTSCインターフェイスUSB1.1/2.0最低被写体照度(Lux)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320693MT-PSR05HD
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする