曜日別特売

ステンレススイングビスコン

ステンレススイングビスコン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレススイングビスコン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレススイングビスコン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレススイングビスコン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレススイングビスコン - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

SUS410 ラスパートメッキ 7×75 ステンワッシャー付。
スイング物干、DXスイング物干、NEW DEXスイング物干、フラット物干、アルミ自在物干の取付に最適です。

仕様コンクリート下地用付属品ステンワッシャー材質SUS410ドリル径(Φmm)6.4引抜強度(kg)コンクリート/387(コンクリート圧縮強度21N/mm2)内容量1袋(4本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331525HEX7×75ブラック
1,220
889
978(税込)
当日出荷
09331534HEX7×75ホワイト
1,220
889
978(税込)
3日以内出荷
09331543HEX7×75ライトブラウン
1,220
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331568HEX7×75ダークブラウン
1,220
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331552HEX7×75シルバー
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09331568
2020-04-16
用途: 物干し金具の固定

木柱に物干し金具の取り付けに使用しました。
普通にしっかりと固定出来ましたが、この商品はステンレスなので後は耐久性など様子見です。

対象商品 : 09331525
2016-02-01
用途: 自宅ベランダにて使用

非常にしっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする