曜日別特売

PVA砥石

PVA砥石 - アルファーミラージュPVA砥石 - アルファーミラージュPVA砥石 - アルファーミラージュPVA砥石 - アルファーミラージュPVA砥石 - アルファーミラージュ
(3件のレビュー)
軸径(Φmm)2.34形状円筒型軸長(mm)22外径(Φmm)15砥石長(mm)25内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
砥石長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344238グレー(#120)2.341525#120
310
309
340(税込)
当日出荷
09344247グレー(#220)2.341525#220
310
309
340(税込)
当日出荷
09344256グレー(#320)2.341525#320
350
349
384(税込)
当日出荷
09344265グレー(#400)2.341525#400
350
349
384(税込)
5日以内出荷
09344283グレー(#600)2.341525#600
370
369
406(税込)
当日出荷
09344292グレー(#800)2.341525#800
380
379
417(税込)
当日出荷
09344308ホワイト(#1000)2.341525#1000
470
469
516(税込)
当日出荷
09344317ホワイト(#1500)2.341525#1500
470
469
516(税込)
当日出荷
09344222グリーン(極微小)2.341525極微小
710
取扱い終了
09344274グレー(#500)2.341525#500
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09344238
2025-09-28
用途: ガラス研磨
製造業

10年近くお世話になってます。
番手の品質も安定しているし使い易いです。
勿体ないけど形状変えたい時は削って使用したり、用途が沢山広がります。
長く購入していきたいと思ってます。

対象商品 : 09344292
2019-09-26
用途: 金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

こちらは水を付けると、飛び散ります。しかし、研磨能力はかなりあるように思います。

対象商品 : 09344317
2018-04-07
用途: 金属磨き
ミヤオク

思ったよりも硬いイメージでした。減りは少ない感じです。
精度は低いのでブレます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする