オーハウス
携帯用天びん
オートOFF、カバー、外部分銅による校正機能が付いています。
取引・照明以外用です。
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
0.1~500
計量皿形状
丸皿
主な機能
表示部バックライト付き
電源
単4電池2個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×136×20
質量(g)
160
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09344475
JE-500
¥18,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください