曜日別特売

LEDフレキシブルルーペ

LEDフレキシブルルーペ - カートン

白色LED付アームルーペです。取付はマグネット又はデスクサイドのどちらでも使用できます。また電源も電池とACアダプターをご利用いただけます。

全長(mm)最大680質量(g)610種類スタンドルーペ電源単3電池3本、AC100~240Vレンズ径(Φmm)98倍率(倍)2電球白色LED16個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344554E1991
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする