曜日別特売

モアサナイト判定器

モアサナイト判定器 - プレシディアム
測定方式電気伝導率及び熱伝導率プロープ測定式機能モアサナイト、キュービック等の判定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344992マルチテスターⅢ4.56(0.3A)1G25×40×16597単4電池3個2516540
54,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09344983アダマス4.55(1A)1G28×36×18979単4電池3個、USB電源2818936
72,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする