ポリニクス二層管

ポリニクス二層管 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(11件のレビュー)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。

用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。形状パイプ材質ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※・4tトラックが通れない配送場所は配送不可になります。
※配送不可の場合は近くの営業所までとなります。
・企業向け路線便での配送になりますので、配送日・時間のご指定はお受け出来ません。
また配送時に不在の場合の再配達料金は追加料金が発生いたします。
この商品は企業様向けのみの販売となります。企業名・屋号なき場合、個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ポリニクス二層管を生曲げ配管をする場合、1種で管径の20倍以上の曲げ半径を取ってください。最小曲げ半径以下で施工すると材質の劣化により管寿命が短くなります。
※管をバーナーやトーチランプ等の炎を直接当てて曲げ加工しないで下さい。火災の危険があるばかりでなく、管の変形や材質の劣化を起こします。
※管の埋め戻しには、石やコンクリート破片などが含まれない良質土を用いて下さい。
※他の埋設物(管、構造物、基礎地盤など)との間隔は、30cm以上空けてください。
※栓、機器類金属配管と接続する場合、先に継手を接合し管にねじれ等を与えないようにしてください。
※露出配管の場合、管が伸縮するので蛇行配管を行い、たわみ代を多く取っておくことが必要です。たわみ代がないと管の収縮により接合部が抜けることがあります。
※架空配管の支持間隔は「水道用ポリエチレン二層管技術資料」(給水用ポリエチレンパイプ協会発行)による距離以下とし十分にたわみ代を取ってください。また支持部は、平面で受け、支持止めネジは強く締め付けないようにしてください。
※スクイズオフ工法を行う場合、締め幅は、管厚の1.4倍以下にはしないで下さい。締め付けすぎると管に無理な力がかかり管が損傷します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
寸法t2(mm)
呼び径
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098974ポリニクスニソウカン13X120M1巻21.5±0.153.5±0.31.5±0.313120
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098983ポリニクスニソウカン13X30M1巻21.5±0.153.5±0.31.5±0.31330
オープン
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098999ポリニクスニソウカン20X30M1巻27.0±0.154.0±0.31.5±0.32030
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74099008ポリニクスニソウカン25X30M1巻34.0±0.205.0±0.351.5±0.32530
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09343215-1巻(120m)21.53.51.513A120
25,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09343224-1巻(30m)21.53.51.513A30
6,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09343233-1巻(30m)274.01.520A30
10,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09343242-1巻(30m)345.01.525A30
15,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09343258-1巻(30m)425.62.030A30
22,310
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09343267-1巻(30m)486.52.040A30
29,560
取扱い終了
返品不可
車上渡し
09343276-1巻(20m)608.02.050A20
30,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
74099017ポリニクスニソウカン30X30M1巻---3030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74099026ポリニクスニソウカン40X30M1巻---4030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74099035ポリニクスニソウカン50X20M1巻---5030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09343215-74098974ポリニクスニソウカン13X120M- ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098974ポリニクス二層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1巻
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
09343224-74098983ポリニクスニソウカン13X30M- ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098983ポリニクス二層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1巻
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました
09343233-74098999ポリニクスニソウカン20X30M- ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098999ポリニクス二層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1巻
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
09343242-74099008ポリニクスニソウカン25X30M- ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74099008ポリニクス二層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74098983
2024-08-01
用途: 太陽光温水器の配管交換工事
JOYこばやし

問題なく使用できました、又機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 09343224
2020-04-15
用途: 太陽熱温水器給水ホース 経年で漏れのため 交換用に使用
運輸・通信業

扱いよくて 長さもちょうどで作業がはかどり、満足している。

対象商品 : 09343233
2019-06-18
用途: 井戸水の引き込み
製造業

設置しやすくて助かりました。迅速な対応ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09343276
2018-11-13
用途: 散水配管の基菅
農・林・水産業

散水配管に使用しました。ディーゼルエンジンポンプで山を越えて送水するのに50mmの配管が必要でした。丈夫だし冬場にも強そうです。
梱包から出し伸ばすのが力仕事です。

対象商品 : 09343258
2018-07-01
用途: 水道の地中配管
農・林・水産業

30メートル巻だったが、なんなく配管できた。製品の品質も良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 09343276
2018-04-21
用途: 農業用水の管路

とても丈夫で可とう性があり、値段的にも大変満足しています。

対象商品 : 09343267
2016-09-30
用途: 流水パイととして使用
本山建築建設業・工事業

取扱いがしやすく、大変満足しています。

2022-06-03
用途: 配送日にも配送されず連絡もなし
サービス業

配送日に受取りが出来ないと再配達時に送料が別途かかると言う事なので一日中、入荷待ちするも連絡すらなくモノタロウへ問合せた所、メールにて連絡しますという返事が来たので待っておりましたが営業時間終了に仕事の依頼先にはいつ入るかの連絡も出来ず
この様ないい加減な対応をされろようですとモノタロウでは購入できません。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする