スタンド 三足 スチール製

スタンド 三足 スチール製 モノタロウ スタンド 三足 スチール製 モノタロウ スタンド 三足 スチール製 モノタロウ スタンド 三足 スチール製 モノタロウ スタンド 三足 スチール製 モノタロウ スタンド 三足 スチール製 モノタロウ スタンド 三足 スチール製 モノタロウ
(17件のレビュー)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。

用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンマーのように打撃に使用はしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
高さ(mm)
台座寸法(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 09356524
- 09356524
09356524 - 約1 600 85
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 54323055
- 54323055
54323055 - 約3.3 1000 175
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54323055
2024-09-13
用途:
各種器具を高さを可変して保持するため
農・林・水産業

もう何十年も前から、形は変わらずに色々な現場で使用されている器具で、使い勝手もよく便利なスタンドで、いくつか 現在も使用しております。特に 脚部は適度な重さで、安定して使用でき、優れた汎用性の持ったものだと思います。

対象商品:
09356524
2023-04-17
用途:
お茶を最後の一滴まで絞るために筒状のお茶の容器を傾けるため。
医療・福祉・介護関連業

非常にしっかりとした作りで、全く問題ない。
ぐらつきもなく、重宝している。

対象商品:
09356524
2022-12-08
用途:
器具の保持に
その他業種

しっかりしていてがたつきもなく、丈夫でした。
買ってよかったと思います。

対象商品:
09356524
2022-03-25
用途:
簡易な物理実験
教育・研究機関

予測したとおり、土台がしっかりしており、軽量なものを60cmの高さまで、固定することができます。(別売りの安価な角型ムッフも購入し、家にあったステンレスパイプを適当な長さで、パイプカッターで切断して、水平方向の支持棒にしています。)

対象商品:
09356524
2021-05-11
用途:
実験器具
守富環境工学総合研究所 様 (教育・研究機関)

従来から使用しており,シンプルがよい。クランプとセットにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
09356524
2019-02-10
用途:
To hang a buret for titration
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

I bought this product and very satisfied. With lower prices but this product is very stable for 50 ml buret.

2人が参考にしています
対象商品:
09356524
2017-06-30
用途:
撹拌作業用支柱に使います。
シンコー開発株式会社 様 (その他業種)

三脚の脚がもう少し重くするか、脚の長さをもう少し長くなれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09356524
2020-01-28
用途:
機器の設置

前の投稿にもありますが、スタンドとシャフトとの勘合が緩く
直ぐに回ってしまいます。嵌合部にワッシャを入れて回らない
ようにしました。メ-カ-製では問題なく、容易に緩まないよ
うに改善してください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする