曜日別特売

E-Pジョイント

E-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴムE-Pジョイント - 内外ゴム
(2件のレビュー)

優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。

用途
空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)内容量1個
注意
※当製品にコントロールユニットは、標準装備しておりません。
※当製品は油・溶剤用にはご使用になれません。
※当製品は給湯用およびプール水循環系配管にはご使用になれません。内面PTFE製のPFタイプを推奨します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016494Q-25A SS400 10K 溶融メッキ251-10~90(冷温水)2.496
10,400
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
55016510Q-32A SS400 10K 溶融メッキ321-1/4-10~90(冷温水)3.196
10,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
55016519Q-40A SS400 10K 溶融メッキ401-1/2-10~90(冷温水)3.296
10,400
6,598
7,258(税込)
当日出荷
55016528Q-50A SS400 10K 溶融メッキ502-10~90(冷温水)3.9106
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
55016537Q-65A SS400 10K 溶融メッキ652-1/2-10~90(冷温水)5.3107
14,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55016546Q-80A SS400 10K 溶融メッキ803-10~90(冷温水)5.7126
17,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55016555Q-100A SS400 10K 溶融メッキ1004-10~90(冷温水)6.7126
22,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55016564Q-125A SS400 10K 溶融メッキ1255-10~90(冷温水)10.5157
29,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09371294Q-25A SS-400 JIS10K251-10~90(冷温水)2.496
オープン
取扱い終了
代替品有
09371303Q-32A SS-400 JIS10K321-1/4-10~90(冷温水)3.196
オープン
取扱い終了
代替品有
09371312Q-40A SS-400 JIS10K401-1/2-10~90(冷温水)3.296
オープン
取扱い終了
代替品有
09371328Q-50A SS-400 JIS10K502-10~90(冷温水)3.9106
オープン
取扱い終了
代替品有
09371337Q-65A SS-400 JIS10K652-1/2-10~90(冷温水)5.3107
オープン
取扱い終了
代替品有
09371346Q-80A SS-400 JIS10K803-10~90(冷温水)5.7126
オープン
取扱い終了
代替品有
09371355Q-100A SS-400 JIS10K1004-10~90(冷温水)6.7126
オープン
取扱い終了
代替品有
09371364Q-125A SS-400 JIS10K1255-10~90(冷温水)10.5157
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09371294Q-25A SS-400 JIS10K55016494Q-25A SS400 10K 溶融メッキQ-25A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016494E-Pジョイント内外ゴム1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371303Q-32A SS-400 JIS10K55016510Q-32A SS400 10K 溶融メッキQ-32A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016510E-Pジョイント内外ゴム1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371312Q-40A SS-400 JIS10K55016519Q-40A SS400 10K 溶融メッキQ-40A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016519E-Pジョイント内外ゴム1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371328Q-50A SS-400 JIS10K55016528Q-50A SS400 10K 溶融メッキQ-50A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016528E-Pジョイント内外ゴム1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371337Q-65A SS-400 JIS10K55016537Q-65A SS400 10K 溶融メッキQ-65A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016537E-Pジョイント内外ゴム1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371346Q-80A SS-400 JIS10K55016546Q-80A SS400 10K 溶融メッキQ-80A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016546E-Pジョイント内外ゴム1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371355Q-100A SS-400 JIS10K55016555Q-100A SS400 10K 溶融メッキQ-100A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016555E-Pジョイント内外ゴム1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09371364Q-125A SS-400 JIS10K55016564Q-125A SS400 10K 溶融メッキQ-125A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 55016564E-Pジョイント内外ゴム1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09371328
2023-12-18
用途: ポンプのp振動防止用で、老朽化の入換え品

品物も問題なし、
送料負担も無いので、とにかく安く買えました。
有り難う御座います。

対象商品 : 09371355
2021-06-21
用途: 配管補修
有限会社藤正鉄工

配管の分岐部が振動で亀裂が入るので対処策としてこのジョイントを使用した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする