(9件のレビュー)

サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。

液性中性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09732738S-26661個(1L)493-3923
5,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
09732747S-26671個(4L)493-3931
20,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09732756S-26681個(18L)493-3940
80,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09732738
2022-08-25
用途: 農業機械のタンクメンテナンス
清水造園土木サービス業

農業機械のタンクのメンテナンスにこの商品初めて使用しました 錆はほぼ取れました
まだ使ったばかりですので錆の再発効果等はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 09732738
2020-07-14
用途: バイクの燃料タンクの洗浄
製造業

Dax70,Dax50の燃料タンク洗浄しましたが、思った以上に錆が良く取れました。前回はAZを購入しましたが今回はSYKを購入・使用して満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09732738
2019-08-19
用途: バイクのタンクサビ取り
その他業種

かなり厳しいかなと思いましたが、2回使用してほぼサビが取れました。

対象商品 : 09732738
2019-04-17
用途: タンク内部、その他関係部品の錆とり、錆防止に使用。
コモタ株式会社製造業

中性なので人の手に優しいところ、タンク内清掃には匂いも殆どなく、安心して使用できた。錆もある程度落ちている。ただし、防錆効果については、もう少しアップしてほしい。

対象商品 : 09732747
2017-07-27
用途: 燃料タンクの錆び取り

真夏の暑い日に作業したら綺麗になりました。普通の錆び取り剤では乾燥と同時に錆びますがタンク用はなぜか錆びないでコーティングしてくれます

2が参考にしています
2017-07-24
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

早い発送に感謝です。
発送状の上に梱包用テープを貼られると領収書として使えなくなるので注意してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 09732738
2017-03-28
用途: 機会サビ落とし
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 09732738
2016-11-02
用途: サファリの燃料タンク(錆穴を修理のため)開口部を作り2度に分けて使用
くらた自動車・二輪車・自転車関連業

タンクが大きくて作業が大変で錆取り後ハンダで穴を埋め専用シイラーで全面コウティング大成功でした。あきらめてはダメ。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする