鈴木油脂工業(SYK)
床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ
油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。
洗い流せない屋内の床に適しています。
用途
工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄
トラスコ品番
493-3800
材質
主成分:陰イオン界面活性剤
容量(L)
18
使用濃度
原液~5倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09732765
S-031
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください