曜日別特売

ニトリル極薄手袋パウダーフリー

ニトリル極薄手袋パウダーフリー - エブノ
(5件のレビュー)

製造工程でパウダーを使用していないパウダーフリータイプです。食品衛生法適合

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐突刺全長(cm)25粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376492520SSホワイト7.4168
オープン
取扱い終了
09376508520Sホワイト7.8178.5
オープン
取扱い終了
09376517520Mホワイト8.3199.5
オープン
取扱い終了
09376526520Lホワイト8.42110.5
オープン
取扱い終了
09376535520LLホワイト92111.5
オープン
取扱い終了
09376544520SSブルー7.4168
オープン
取扱い終了
09376553520Sブルー7.8178.5
オープン
取扱い終了
09376562520Mブルー8.3199.5
オープン
取扱い終了
09376578520Lブルー8.42110.5
オープン
取扱い終了
09376587520LLブルー92111.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376517
2020-08-28
用途: 診療時
医療・福祉・介護関連業

やや厚く感じましたが、使い勝手はいいです。パウダーがないのもいいですね。

対象商品 : 09376578
2020-05-19
用途: 搾乳作業に
農・林・水産業

普段は近所で調達していたが、比べてみて 布を絞るときに水で手が滑らずに 材質もしっかりしていてよい。

対象商品 : 09376517
2018-09-12
用途: 家事炊事、趣味の精密作業

以前購入したモノタロウ「極薄ニトリルゴム手袋」ブルー無紛(S)が使用感がよかったのですが、若干小さすぎたので、Mサイズを購入しようとこの製品を選んだのですが、同じニトリルでも包装箱には「合成ゴム」との表記があり、前述のものと比べかなり伸縮性に欠けました。、製品名に「合成ゴム」と表記がなかったための勘違いでしたが、期待外れでした。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 09376508
2017-04-26
用途: 作業用
製造業

ゴム手袋(アレルギー反応が出てしてしまった為)の代わりに使用しています。あまり強く引っ張って装着すると破れてしまいますが、普通に使用できますので満足です。

対象商品 : 09376508
2016-09-29
用途: 野菜の梱包等
製造業

値段と 品質には満足しています。サイズについて 1箱に2サイズ入りもあれば 使用頻度も多くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする