コーワソニア
Luce 機能門扉
シリーズ
Luce
仕様
ローマ字シール付
材質
(本体)アルミ押出型材、(表札)アクリル樹脂
質量(kg)
4.6
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×1900×80
仕上
アルマイト
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09379046
-
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください