曜日別特売

口金縦型ポスト T926シリーズ

口金縦型ポスト T926シリーズ - コーワソニア口金縦型ポスト T926シリーズ - コーワソニア口金縦型ポスト T926シリーズ - コーワソニア口金縦型ポスト T926シリーズ - コーワソニア口金縦型ポスト T926シリーズ - コーワソニア

限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。

材質(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材シリーズT926シリーズ投函タイプ前入れ後出し質量(kg)4.1タイプ前入れ/後出し寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09379055T926Hシルバー(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト
39,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09379064T926Bブラック(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09379098T926ES-(本体)No4、(口金部)塩ビシート貼・ウォールナット柾目、(扉)アルマイト
42,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09379073T926Rレッド(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379082T926ES-(本体)No4、(口金部)塩ビシート貼・パイン柾目、(扉)アルマイト
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする