レディースサーモパイルソックス 2足組

レディースサーモパイルソックス 2足組 - おたふく手袋

発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!

特性保温、発熱サイズ(cm)22~24材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン入数2足性別女性用指タイプ5本指内容量1袋(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381304BS-557グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
09381313BS-557ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする