画像準備中

レディースサーモパイルソックス 2足組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2足) 注文コード09381313 品番BS-557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!

ブラック 特性保温、発熱 サイズ(cm)22〜24 材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン 入数2足 性別女性用 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする