【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL

【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL - NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL - NSK(日本精工)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
※サイズ15番についてはレール取付ボルト穴M3用、M4用が選択出来ます。
全281種類を絞り込む
寸法E(mm)
寸法W2(mm)
レール長さLO(mm)
レール幅(mm)
281種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
ピッチF(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d×D×h(mm)
レール長さLO(mm)
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
高さH(mm)
ベアリング高K(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09724173NS150114~0160ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3114~160M4×0.7×62419.41512.5
28,520
18,538
20,392(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724182NS150161~0220ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3161~220M4×0.7×62419.41512.5
29,260
19,019
20,921(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724198NS150221~0280ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3221~280M4×0.7×62419.41512.5
30,400
19,760
21,736(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724207NS150281~0340ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3281~340M4×0.7×62419.41512.5
31,440
20,436
22,480(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724216NS150341~0400ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3341~400M4×0.7×62419.41512.5
32,580
21,177
23,295(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724225NS150401~0460ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3401~460M4×0.7×62419.41512.5
33,820
21,983
24,181(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724234NS150461~0520ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3461~520M4×0.7×62419.41512.5
35,160
22,854
25,139(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724243NS150521~0580ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3521~580M4×0.7×62419.41512.5
36,600
23,790
26,169(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724252NS150581~0640ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3581~640M4×0.7×62419.41512.5
37,840
24,596
27,056(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724268NS150641~0700ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3641~700M4×0.7×62419.41512.5
39,380
25,597
28,157(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724277NS150701~0760ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3701~760M4×0.7×62419.41512.5
40,520
26,338
28,972(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724286NS150761~0820ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3761~820M4×0.7×62419.41512.5
41,860
27,209
29,930(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724295NS150821~0880ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3821~880M4×0.7×62419.41512.5
43,300
28,145
30,960(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724304NS150881~0940ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3881~940M4×0.7×62419.41512.5
44,640
29,016
31,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724313NS150941~1000ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.3941~1000M4×0.7×62419.41512.5
46,280
30,082
33,090(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724322NS151001~1060ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31001~1060M4×0.7×62419.41512.5
47,820
31,083
34,191(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724338NS151061~1120ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31061~1120M4×0.7×62419.41512.5
49,460
32,149
35,364(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724347NS151121~1180ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31121~1180M4×0.7×62419.41512.5
50,900
33,085
36,394(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724356NS151181~1240ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31181~1240M4×0.7×62419.41512.5
52,640
34,216
37,638(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724365NS151241~1300ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31241~1300M4×0.7×62419.41512.5
54,280
35,282
38,810(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724374NS151301~1360ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31301~1360M4×0.7×62419.41512.5
56,020
36,413
40,054(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724383NS151361~1420ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31361~1420M4×0.7×62419.41512.5
57,960
37,674
41,441(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724392NS151421~1480ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31421~1480M4×0.7×62419.41512.5
59,900
38,935
42,829(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724408NS151481~1540ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31481~1540M4×0.7×62419.41512.5
61,840
40,196
44,216(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724417NS151541~1600ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31541~1600M4×0.7×62419.41512.5
63,980
41,587
45,746(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724426NS151601~1660ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31601~1660M4×0.7×62419.41512.5
65,820
42,783
47,061(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724435NS151661~1720ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31661~1720M4×0.7×62419.41512.5
67,860
44,109
48,520(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724444NS151721~1780ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31721~1780M4×0.7×62419.41512.5
69,900
45,435
49,979(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724453NS151781~1840ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31781~1840M4×0.7×62419.41512.5
71,740
46,631
51,294(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724462NS151841~1900ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31841~1900M4×0.7×62419.41512.5
74,280
48,282
53,110(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724478NS151901~1960ALC2-□□PCZ264.66020264031069.54.5×7.5×5.31901~1960M4×0.7×62419.41512.5
76,220
49,543
54,497(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724487NS200131~0160ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5131~160M5×0.8×728222015.5
29,620
19,253
21,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724496NS200161~0220ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5161~220M5×0.8×728222015.5
30,860
20,059
22,065(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724505NS200221~0280ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5221~280M5×0.8×728222015.5
32,400
21,060
23,166(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724514NS200281~0340ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5281~340M5×0.8×728222015.5
32,400
21,060
23,166(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724523NS200341~0400ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5341~400M5×0.8×728222015.5
34,480
22,412
24,653(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724532NS200401~0460ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5401~460M5×0.8×728222015.5
35,720
23,218
25,540(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724548NS200461~0520ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5461~520M5×0.8×728222015.5
37,160
24,154
26,569(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724557NS200521~0580ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5521~580M5×0.8×728222015.5
38,500
25,025
27,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724566NS200581~0640ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5581~640M5×0.8×728222015.5
40,040
26,026
28,629(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724575NS200641~0700ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5641~700M5×0.8×728222015.5
41,380
26,897
29,587(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724584NS200701~0760ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5701~760M5×0.8×728222015.5
43,020
27,963
30,759(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724593NS200761~0820ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5761~820M5×0.8×728222015.5
44,460
28,899
31,789(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724602NS200821~0880ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5821~880M5×0.8×728222015.5
46,000
29,900
32,890(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724618NS200881~0940ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5881~940M5×0.8×728222015.5
47,540
30,901
33,991(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724627NS200941~1000ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.5941~1000M5×0.8×728222015.5
48,880
31,772
34,949(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724636NS201001~1060ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.51001~1060M5×0.8×728222015.5
50,520
32,838
36,122(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724645NS201061~1120ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.51061~1120M5×0.8×728222015.5
52,060
33,839
37,223(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724654NS201121~1180ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.51121~1180M5×0.8×728222015.5
53,600
34,840
38,324(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09724663NS201181~1240ALC2-□□PCZ3266020324811125.5116×9.5×8.51181~1240M5×0.8×728222015.5
55,040
35,776
39,354(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする