曜日別特売

【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL

【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL - NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL - NSK(日本精工)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
※サイズ15番についてはレール取付ボルト穴M3用、M4用が選択出来ます。
284件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
ピッチF(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d×D×h(mm)
レール長さLO(mm)
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
高さH(mm)
ベアリング高K(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09726982NS150081~0100CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.581~100M4×0.7×62419.41512.5
25,080
16,302
17,932(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09726998NS150161~0220CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5161~220M4×0.7×62419.41512.5
26,260
17,069
18,776(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727007NS150221~0280CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5221~280M4×0.7×62419.41512.5
27,400
17,810
19,591(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727016NS150281~0340CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5281~340M4×0.7×62419.41512.5
28,440
18,486
20,335(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727025NS150341~0400CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5341~400M4×0.7×62419.41512.5
29,580
19,227
21,150(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727034NS150401~0460CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5401~460M4×0.7×62419.41512.5
30,820
20,033
22,036(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727043NS150461~0520CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5461~520M4×0.7×62419.41512.5
32,160
20,904
22,994(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727052NS150521~0580CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5521~580M4×0.7×62419.41512.5
33,600
21,840
24,024(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727068NS150581~0640CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5581~640M4×0.7×62419.41512.5
34,840
22,646
24,911(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727077NS150641~0700CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5641~700M4×0.7×62419.41512.5
36,380
23,647
26,012(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727086NS150701~0760CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5701~760M4×0.7×62419.41512.5
37,520
24,388
26,827(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727095NS150761~0820CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5761~820M4×0.7×62419.41512.5
38,860
25,259
27,785(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727104NS150821~0880CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5821~880M4×0.7×62419.41512.5
40,300
26,195
28,815(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727113NS150881~0940CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5881~940M4×0.7×62419.41512.5
41,640
27,066
29,773(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727122NS150941~1000CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.5941~1000M4×0.7×62419.41512.5
43,280
28,132
30,945(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727138NS151001~1060CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51001~1060M4×0.7×62419.41512.5
44,820
29,133
32,046(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727147NS151061~1120CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51061~1120M4×0.7×62419.41512.5
46,460
30,199
33,219(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727156NS151121~1180CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51121~1180M4×0.7×62419.41512.5
47,900
31,135
34,249(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727165NS151181~1240CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51181~1240M4×0.7×62419.41512.5
49,640
32,266
35,493(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727174NS151241~1300CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51241~1300M4×0.7×62419.41512.5
51,280
33,332
36,665(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727183NS151301~1360CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51301~1360M4×0.7×62419.41512.5
53,020
34,463
37,909(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727192NS151361~1420CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51361~1420M4×0.7×62419.41512.5
54,960
35,724
39,296(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727208NS151421~1480CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51421~1480M4×0.7×62419.41512.5
56,900
36,985
40,684(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727217NS151481~1540CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51481~1540M4×0.7×62419.41512.5
58,840
38,246
42,071(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727226NS151541~1600CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51541~1600M4×0.7×62419.41512.5
60,980
39,637
43,601(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727235NS151601~1660CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51601~1660M4×0.7×62419.41512.5
62,820
40,833
44,916(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727244NS151661~1720CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51661~1720M4×0.7×62419.41512.5
64,860
42,159
46,375(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727253NS151721~1780CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51721~1780M4×0.7×62419.41512.5
66,900
43,485
47,834(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727262NS151781~1840CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51781~1840M4×0.7×62419.41512.5
68,740
44,681
49,149(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727278NS151841~1900CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51841~1900M4×0.7×62419.41512.5
71,280
46,332
50,965(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727287NS151901~1960CLC2-□□PCZ264.66020-23.631069.53.5×6×4.51901~1960M4×0.7×62419.41512.5
73,220
47,593
52,352(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727296NS200095~0100CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.595~100M5×0.8×728222015.5
26,380
17,147
18,862(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727305NS200101~0160CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5101~160M5×0.8×728222015.5
26,820
17,433
19,176(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727314NS200161~0220CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5161~220M5×0.8×728222015.5
28,060
18,239
20,063(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727323NS200221~0280CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5221~280M5×0.8×728222015.5
29,600
19,240
21,164(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727332NS200281~0340CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5281~340M5×0.8×728222015.5
30,540
19,851
21,836(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727348NS200341~0400CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5341~400M5×0.8×728222015.5
31,680
20,592
22,651(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727357NS200401~0460CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5401~460M5×0.8×728222015.5
32,920
21,398
23,538(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727366NS200461~0520CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5461~520M5×0.8×728222015.5
34,360
22,334
24,567(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727375NS200521~0580CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5521~580M5×0.8×728222015.5
35,700
23,205
25,526(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727384NS200581~0640CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5581~640M5×0.8×728222015.5
37,240
24,206
26,627(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727393NS200641~0700CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5641~700M5×0.8×728222015.5
38,580
25,077
27,585(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727402NS200701~0760CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5701~760M5×0.8×728222015.5
40,220
26,143
28,757(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727418NS200761~0820CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5761~820M5×0.8×728222015.5
41,660
27,079
29,787(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727427NS200821~0880CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5821~880M5×0.8×728222015.5
43,200
28,080
30,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727436NS200881~0940CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5881~940M5×0.8×728222015.5
44,740
29,081
31,989(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727445NS200941~1000CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.5941~1000M5×0.8×728222015.5
46,080
29,952
32,947(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727454NS201001~1060CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.51001~1060M5×0.8×728222015.5
47,720
31,018
34,120(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727463NS201061~1120CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.51061~1120M5×0.8×728222015.5
49,260
32,019
35,221(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09727472NS201121~1180CLC2-□□PCZ3266020-3011125.5116×9.5×8.51121~1180M5×0.8×728222015.5
50,800
33,020
36,322(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする