曜日別特売

測量計算機 電卓君5800

測量計算機 電卓君5800 - マイゾックス

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。

寸法163×81.5×15.1mmオートパワーオフ操作完了後約10分電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個質量(g)150使用温度範囲0℃~40℃電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名と仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874682MX-5800DMX-5800D 土木
42,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09874698MX-5800JRMX-5800JR Jr
32,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09874707MX-5800SMX-5800S 測量
42,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする