ミドリ安全
ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途
屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
質量(g)
780
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
130
粘着力(N/24mm)
12.2
注意
※クリーンパックではありません。
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09876782
VHT-100-Y/BK
1巻
イエロー×ブラック
100
20
0.16
ペットフィルム
アクリル系
12.2N/24mm
-
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
24883865
VHT-100-Y/BK
1ケース(24巻)
イエロー×ブラック
100
20
0.16
-
-
-
屋内用
¥
343,200
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください